KB-14-15JP-8500 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP8500/14 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496572
Hersteller:919585014
EAN:5414465589898

Produktdetails : KB-14-15JP-8500 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 8500 mm |
| Anzahl der Rippen | 14 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.472,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.702,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
