Referenzen
Gates:7M2120JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:1566734
Hersteller:89133212
EAN:5412571041965

Produktdetails : 7M-2120/3 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 7m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 2113 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
