KB-4-SPC-7100 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 4-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-SPC 7100
Rubix:144773
Hersteller:1600727
EAN:4014486421668





Produktdetails : KB-4-SPC-7100 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15762 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 7100 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 102 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.488,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.770,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
