KB-3-SPB-3000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 3-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPB 3000
Rubix:149429
Hersteller:1812005
EAN:4014486195385





Produktdetails : KB-3-SPB-3000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x278x278 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2349 g |
| Profil | spb |
| Richtlänge | 3000 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 57 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
