KB-4-SPB-2000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 4-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-SPB 2000
Rubix:183496
Hersteller:1855911
EAN:4014486198188





Produktdetails : KB-4-SPB-2000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2088 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 76 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
