KB-4-SPA-3000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 4-SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-SPA 3000
Rubix:183488
Hersteller:1858344
EAN:4014486198096





Produktdetails : KB-4-SPA-3000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1992 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtlänge | 3000 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 12,5 mm |
| Obere Breite | 60 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
