KB-2-SPZ-1700 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 2-SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-SPZ 1700
Rubix:56398
Hersteller:1848400
EAN:4014486193794





Produktdetails : KB-2-SPZ-1700 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 132x845x845 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 408 g |
| Profil | spz |
| Richtlänge | 1700 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 10,5 mm |
| Obere Breite | 24 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage