KB-2-SPA-1400 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 2-SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-SPA 1400
Rubix:127072
Hersteller:1567431
EAN:4014486192575





Produktdetails : KB-2-SPA-1400 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x161x161 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 465 g |
| Profil | spa |
| Richtlänge | 1400 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 12,5 mm |
| Obere Breite | 30 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
