KB-2-SPA-1250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 2-SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-SPA 1250
Rubix:182703
Hersteller:1881113
EAN:4014486192568





Produktdetails : KB-2-SPA-1250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtlänge | 1250 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 12,5 mm |
| Obere Breite | 30 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
