KB-2-SPB-2650 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 2-SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:2-SPB 2650
Rubix:182728
Hersteller:1804268
EAN:4014486192889
KB-2-SPB-2650 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtlänge2650 mm
Anzahl der Rippen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-SPB-2650 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1383 g
Profilspb
Richtlänge2650 mm
Anzahl der Rippen2
Höhe15,6 mm
Obere Breite38 mm
Zolltarifcode40103900
177,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage