FRS 224X50-2517 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 224 50
Rubix:465488
Hersteller:1844198
EAN:4014486222814

Produktdetails : FRS 224X50-2517 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5600 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 224 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
560,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
666,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
