45X85 CE13 Spannsatz Trantorque Mini Metric Gr. 9x20
optibelt CE Spannelemente CE13
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:CE13-45
Rubix:465975
Hersteller:1689915
EAN:4014486243802

Produktdetails : 45X85 CE13 Spannsatz Trantorque Mini Metric Gr. 9x20
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1716 g |
|---|---|
| Typ | ce13 |
| Wellendurchmesser | 130 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 45 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 93 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 48 kN |
| Flächenpressung Welle | 41 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 1200 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 1200 N.m |
| Ausführung | ce13 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
