Referenzen
Optibelt:CE11-18
Rubix:465957
Hersteller:1572385
EAN:4014486243413

Produktdetails : 18X30 CE11 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | ce11 |
| Wellendurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 31 mm |
| Anzahl Schrauben | 1 |
| Axialkraft | 25 kN |
| Flächenpressung Welle | 179 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 200 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 200 N.m |
| Ausführung | ce11 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
