Referenzen
Optibelt:CE08-160
Rubix:465934
Hersteller:1708616
EAN:4014486243109

Produktdetails : 160X210 CE08 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Typ | ce08 |
| Wellendurchmesser | 370 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 160 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 130 mm |
| Anzahl Schrauben | 16 |
| Axialkraft | 900 kN |
| Flächenpressung Welle | 189 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 75000 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 75000 N.m |
| Ausführung | ce08 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
494,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
588,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
