Referenzen
Optibelt:CE07-180
Rubix:465914
Hersteller:1974569
EAN:4014486242874

Produktdetails : 180X235 CE07 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce07 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 415 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 180 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 78 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 390 kN |
| Flächenpressung Welle | 96 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 35000 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 35000 N.m |
| Ausführung | ce07 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
