Referenzen
Optibelt:CE07-75
Rubix:465903
Hersteller:1784247
EAN:4014486242768

Produktdetails : 75X115 CE07 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1760 g |
|---|---|
| Typ | ce07 |
| Wellendurchmesser | 190 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 75 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 50 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 130 kN |
| Flächenpressung Welle | 129 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 5000 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 5000 N.m |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Ausführung | ce07 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
