Referenzen
Optibelt:CE04-180
Rubix:130617
Hersteller:1727322
EAN:4014486241952

Produktdetails : 180X235 CE04 Spannsatz rostfrei
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9500 g |
|---|---|
| Typ | ce04 |
| Wellendurchmesser | 415 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 180 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 90 mm |
| Anzahl Schrauben | 14 |
| Axialkraft | 640 kN |
| Flächenpressung Welle | 140 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 57900 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 57900 N.m |
| Ausführung | ce04 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
