25X50 CE04 Schrumpfscheibe D1=50 Edelstahl 1.4051, D=24
optibelt CE Spannelemente CE04
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:CE04-25
Rubix:465799
Hersteller:1516977
EAN:4014486241686

Produktdetails : 25X50 CE04 Schrumpfscheibe D1=50 Edelstahl 1.4051, D=24
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Typ | ce04 |
| Wellendurchmesser | 75 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 48 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 52 kN |
| Flächenpressung Welle | 150 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 660 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 660 N.m |
| Ausführung | ce04 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
