Referenzen
Optibelt:CE02-14
Rubix:465730
Hersteller:1643402
EAN:4014486240979

Produktdetails : 14X23 CE02 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Typ | ce02 |
| Wellendurchmesser | 37 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 30 mm |
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 33 kN |
| Flächenpressung Welle | 75 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 64 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 64 N.m |
| Ausführung | ce02 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
