Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7110 Ecoloc 13X23
Rubix:217434

Produktdetails : 13X23-7110ECOLOC Spannsatz
Besonders klein gebauter, selbstzentrierender Spannsatz ohne jegliche Axialverschiebung.
Ecoloc® 7110 Spannsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7110 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 10 kN |
| Flächenpressung Welle | 150 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 61 N.m |
| Zentrierung | selbst zentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
