Referenzen
Optibelt:CE01-110
Rubix:465712
Hersteller:1596201
EAN:4014486240733

Produktdetails : 110X155 CE01 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Typ | ce01 |
| Wellendurchmesser | 265 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 110 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 42 mm |
| Anzahl Schrauben | 15 |
| Axialkraft | 220 kN |
| Flächenpressung Welle | 205 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 12300 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 12300 N.m |
| Ausführung | ce01 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
