K-3200MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K3200 MXL 025
Rubix:201615
Hersteller:1884376
EAN:4014486076240

Produktdetails : K-3200MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 32 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 400 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 812,8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
