K-2880MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K2880 MXL 019
Rubix:201586
Hersteller:1616474
EAN:4014486075946

Produktdetails : K-2880MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 28,8 '' |
| Riemenbreite | 4,763 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 360 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 731,52 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
