K-2160MXL-012 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K2160 MXL 012
Rubix:201481
Hersteller:K 2160 MXL 01277ZA
EAN:4014486075083

Produktdetails : K-2160MXL-012 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 21,6 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 270 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 548,64 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
