K-1600MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K1600 MXL 019
Rubix:201371
Hersteller:K 1600 MXL 01977ZA
EAN:4014486074048

Produktdetails : K-1600MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 16 '' |
| Riemenbreite | 4,763 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 406,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
