K-1520MXL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K1520 MXL 031
Rubix:201357
Hersteller:1997506
EAN:4014486073904

Produktdetails : K-1520MXL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 15,2 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 190 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 386,08 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
