K-1240MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K1240 MXL 025
Rubix:201292
Hersteller:1845734
EAN:4014486073232

Produktdetails : K-1240MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 12,4 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 155 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 314,96 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
