2440H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:200 / H 2440 AFX
Rubix:1337634
Hersteller:1927217
EAN:4014486738612

Produktdetails : 2440H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 244 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 6197,6 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
693,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
825,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage