2285H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:150 / H 2285 AFX
Rubix:1337711
Hersteller:2285 H 15000ZA
EAN:4014486738506

Produktdetails : 2285H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 228,5 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 30 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 5803,9 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
566,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
673,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
