1415H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:200 / H 1415 AFX
Rubix:1337608
Hersteller:1992331
EAN:4014486737967
1415H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge141,5 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1415H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge141,5 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne283
Seriealpha flex h
Höhe4,3 mm
Wirklänge (mm)3594,1 mm
Max. Einsatztemperatur80 °C
Zolltarifcode39269097
401,52 exkl. MwSt.
/ Stück
477,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage