HTD-11606-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:55 / 14M 11606 AFX
Rubix:719380
Hersteller:1714544
EAN:4014486515695

Produktdetails : HTD-11606-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 11606 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 829 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.530,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.011,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
