GT2-720-8M-12-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
GT2-960-8M-12-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PC2 8MGT 720 12
Rubix:59261
Hersteller:927509025
EAN:5412571231427



Produktdetails : GT2-720-8M-12-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES, GT2-960-8M-12-PC2
Poly Chain GT2 wurde für optimale Leistung bei Antrieben mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl in allen industriellen Anwendungen entwickelt. Dieser leichte Riemen hat eine erhöhte übertragungsleistung, bis zu 40% höher als bei bisherigen Konstruktionen bei gleichbleibend langer Lebensdauer. Poly Chain GT2 kann auf Poly Chain GT Riemenscheiben eingesetzt werden. Diese Riemen sind eine ausgezeichnete Alternative zu Rollenketten, da sie weder nachgespannt noch geschmiert werden müssen. Poly Chain GT2 Antriebe sind platz-, gewichts- und kostensparend und bieten eine lange und zuverlässige Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen