GT4-1778-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

GT4-1400-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:GT4 1778 14MGT 40
Rubix:2470099
Hersteller:957950010
EAN:5400608210422
GT4-1778-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES
Technische Zusammenfassung
Profil14mgt
Wirklänge1778 mm
Riemenbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT4-1778-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES


Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES, GT4-1400-14M-40-PG

Stärken

Größerer Temperaturbereich
Höhere Leistung für optimale Performance
Verbesserte chemische Beständigkeit
Erhöhte Betriebszeit
Verbesserte Sicherheit
Verbesserte Ergonomie
Rostfrei + sicher für den Einsatz in Lebensmittelbereichen
Geringeres Umweltrisiko
Keine Schmierung + keine Dehnung
Hohe Zahnsprungfestigkeit

Anwendungen

Heavy Duty Equipment;Ventilatoren + Pumpen;Förderanlagen;Industriemaschinen;Kompressoren;Zentrifugen;Horizontale + vertikale Positionierung

Technische Informationen


Attribute
Profil14mgt
Wirklänge1778 mm
Riemenbreite40 mm
Werkstoffelastomer
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne127
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,93 exkl. MwSt.
/ Stück
290,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen