9578920027 Doppelringschlüssel offen DIN3118 27x36mm
OPEN RING 24 Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Stahlwille:OPEN RING 24 27 x 36
Rubix:2515030
Hersteller:41082736
EAN:4018754022014



Produktdetails : 9578920027 Doppelringschlüssel offen DIN3118 27x36mm
Die Reihe OPEN RING 24 von Stahlwille umfasst gekröpfte Doppel-Sechskant-Ringschlüssel, geschmiedet aus einer chromlegierten Stahllegierung für eine langfristige Haltbarkeit.
Eigenschaften:
Die Reihe OPEN RING 24 zeichnet sich durch ihren offenen Ring aus, der ein seitliches Ansetzen an der Schraubverbindung ermöglicht, ohne das Werkzeug von oben aufzustecken. Dieses Prinzip erleichtert den Zugang zu Muttern, die auf Gewindestangen oder Stiftschrauben montiert sind. Die 10°-Neigung des Kopfes richtet den Ring auf die Verbindung aus, während der Griff von umgebenden Hindernissen wie Gehäusen oder Leitungen ferngehalten wird.
Jeder Schlüssel ist mit dem AS-Drive-12-Kant-Profil ausgestattet, das die Kräfte auf die Flanken der Schlüsselflächen und nicht auf deren Kanten konzentriert, wodurch das Risiko des Abrundens von Schrauben- und Mutternköpfen verringert wird. Der Schaft integriert eine zentrale Vertiefung nach dem Vorbild des IPN-Profils: Diese Längsrippe erhöht die Biegefestigkeit und macht das Werkzeug gleichzeitig leichter. Die „Round finished"-Konstruktion von Stahlwille gewährleistet einen sicheren Griff, auch mit öligen Händen, dank einer sorgfältig ausgeführten rutschfesten Textur.
Geschmiedet, gehärtet und in einem Ölbad abgekühlt, verfügt jeder Schlüssel über eine verchromte Oberfläche, die dauerhaft vor Korrosion schützt. Die beiden an einem einzigen Werkzeug verfügbaren Schlüsselweiten decken zwei gängige Mutterngrößen ab, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.
Spezifikationen:
• Metrische Maße, erhältlich in 8 Größenkombinationen (14×17 mm bis 30×32 mm)
• Gesamtlängen (L): von 200 mm bis 300 mm je nach Referenz
• Kopfneigung: 10°
• Antriebsprofil: 12-Kant AS-Drive
• Material: Chrome Alloy Steel, verchromt
• Herstellung: geschmiedet, gehärtet, im Ölbad abgekühlt
• Außendurchmesser des Rings: von 26/30 mm bis 48,5/50,5 mm je nach Referenz
• Ringhöhen: von 11/14 mm bis 22/24 mm je nach Referenz
• Gewicht: von 115 g bis 455 g je nach Referenz
Normen:
• ISO 3318: Diese internationale Norm legt die maximalen Kopfabmessungen von Maulschlüsseln, Ringschlüsseln und Ring-Maulschlüsseln fest
Eigenschaften:
Die Reihe OPEN RING 24 zeichnet sich durch ihren offenen Ring aus, der ein seitliches Ansetzen an der Schraubverbindung ermöglicht, ohne das Werkzeug von oben aufzustecken. Dieses Prinzip erleichtert den Zugang zu Muttern, die auf Gewindestangen oder Stiftschrauben montiert sind. Die 10°-Neigung des Kopfes richtet den Ring auf die Verbindung aus, während der Griff von umgebenden Hindernissen wie Gehäusen oder Leitungen ferngehalten wird.
Jeder Schlüssel ist mit dem AS-Drive-12-Kant-Profil ausgestattet, das die Kräfte auf die Flanken der Schlüsselflächen und nicht auf deren Kanten konzentriert, wodurch das Risiko des Abrundens von Schrauben- und Mutternköpfen verringert wird. Der Schaft integriert eine zentrale Vertiefung nach dem Vorbild des IPN-Profils: Diese Längsrippe erhöht die Biegefestigkeit und macht das Werkzeug gleichzeitig leichter. Die „Round finished"-Konstruktion von Stahlwille gewährleistet einen sicheren Griff, auch mit öligen Händen, dank einer sorgfältig ausgeführten rutschfesten Textur.
Geschmiedet, gehärtet und in einem Ölbad abgekühlt, verfügt jeder Schlüssel über eine verchromte Oberfläche, die dauerhaft vor Korrosion schützt. Die beiden an einem einzigen Werkzeug verfügbaren Schlüsselweiten decken zwei gängige Mutterngrößen ab, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.
Spezifikationen:
• Metrische Maße, erhältlich in 8 Größenkombinationen (14×17 mm bis 30×32 mm)
• Gesamtlängen (L): von 200 mm bis 300 mm je nach Referenz
• Kopfneigung: 10°
• Antriebsprofil: 12-Kant AS-Drive
• Material: Chrome Alloy Steel, verchromt
• Herstellung: geschmiedet, gehärtet, im Ölbad abgekühlt
• Außendurchmesser des Rings: von 26/30 mm bis 48,5/50,5 mm je nach Referenz
• Ringhöhen: von 11/14 mm bis 22/24 mm je nach Referenz
• Gewicht: von 115 g bis 455 g je nach Referenz
Normen:
• ISO 3318: Diese internationale Norm legt die maximalen Kopfabmessungen von Maulschlüsseln, Ringschlüsseln und Ring-Maulschlüsseln fest
Stärken
• Seitlicher Zugang: Der offene Ring greift seitlich an der Verbindung an, ohne dass umliegende Komponenten vorher entfernt werden müssen, was die Einsatzzeit verkürzt
• Zwei Größen in einem Werkzeug: Jeder Schlüssel deckt zwei Mutterngrößen ab, wodurch Arbeitsunterbrechungen durch Werkzeugwechsel begrenzt werden
• Schutz der Verschraubungen: Das AS-Drive-12-Kant-Profil überträgt die Kräfte auf die Flanken, wodurch die Unversehrtheit von Schrauben- und Mutternköpfen über die Nutzungszyklen hinweg erhalten bleibt
• Zwei Größen in einem Werkzeug: Jeder Schlüssel deckt zwei Mutterngrößen ab, wodurch Arbeitsunterbrechungen durch Werkzeugwechsel begrenzt werden
• Schutz der Verschraubungen: Das AS-Drive-12-Kant-Profil überträgt die Kräfte auf die Flanken, wodurch die Unversehrtheit von Schrauben- und Mutternköpfen über die Nutzungszyklen hinweg erhalten bleibt
Anwendungen
Die gekröpften Ringschlüssel OPEN RING 24 sind für das Anziehen und Lösen metrischer Schraubverbindungen in schwer zugänglichen Bereichen konzipiert: in der Nähe von Leitungen, Gehäusen, Rahmen oder elektrischen Kabelbäumen. Der offene Ring ermöglicht ein seitliches Ansetzen ohne vorherige Freilegung, was die Einsatzzeit an beengten verschraubten Baugruppen verkürzt. Die 10°-Neigung und die doppelte Größe pro Werkzeug machen sie zu einer geeigneten Wahl für wiederkehrende Montage- und vorbeugende Wartungsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x54x303 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 414 g |
| Öffnung | 27 x 36 |
| Länge | 300 mm |
| Typ | maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Durchmesser | 54 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std