GN545.2-25-38-A-SW Ölschauglas mit Reflektor, ohne Gewinde, Kunststoff
Ölschaugläser, zum Eindrücken, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 545.2-25-38-A-SW
Rubix:178337
Hersteller:GN 545.2-25-38-A-SW
EAN:4045525482104




Produktdetails : GN545.2-25-38-A-SW Ölschauglas mit Reflektor, ohne Gewinde, Kunststoff
Zur Montage der Ölschaugläser GN 545.2 ist kein Gewinde erforderlich. Durch die schräg angeordneten Kerbrippen und die Elastizität des Kunststoffes sitzt das Ölschauglas so fest, dass auch ein begrenzter Überduck aufgefangen wird. Die Sichtscheibe wird beim Spritzvorgang im Grundkörpers eingebettet und ist damit absolut dicht. Montagehinweis: Ölschauglas von Hand andrücken, dann, eventuell mit Hilfe einer Zwischenlage z. B. Holz, vollends mit dem Hammer einschlagen. Die Bohrung sollte mit einer 45°-Senkung versehen, der O-Ring leicht eingefettet sein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 545.2 |
| Werkstoff | kunststoff |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
