GN743.4-14-M20X1.5-B Ölschauglas aus Edelstahl
Edelstahl-Ölschaugläser, Float-Glas
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 743.4-14-M20X1,5-B
Rubix:669841
Hersteller:GN 743.4-14-M20X1,5-B
EAN:4045525518742

Produktdetails : GN743.4-14-M20X1.5-B Ölschauglas aus Edelstahl
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe der Edelstahl-Ölschaugläser GN 743.4 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft. Der Außen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Edelstahl-Ölschaugläser GN 743.4 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 743.4 |
| Werkstoff | edelstahl/float-glas |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
