GN541-11-M16X1.5-A Ölschauglas mit Reflektor, glasklarer Kunststoff
Ölschauglas Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 541-11-M16X1,5-A
Rubix:92093
Hersteller:541-11-M16X1,5-A
EAN:4045525285392



Produktdetails : GN541-11-M16X1.5-A Ölschauglas mit Reflektor, glasklarer Kunststoff
Ölschaugläser GN 541 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung. Diese Ölschaugläser können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Druckbelasbarkeit liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm, Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 541 |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
