K0445.1362715 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Ölschauglas Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.1362715
Rubix:1935913
EAN:4059245191147



Dokumente
Produktdetails : K0445.1362715 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Ausführung | with reflector |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Ausführung
with reflector