GN743.3-24-G1-A Ölschauglas aus Messing mit Naturglas
Ölschaugläser, Messing / ESG-Glas
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 743.3-24-G1-A
Rubix:360557
Hersteller:GN 743.3-24-G1-A
EAN:4045525491458




Produktdetails : GN743.3-24-G1-A Ölschauglas aus Messing mit Naturglas
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibeder Ölschaugläser GN 743.3 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang und nicht an der Planseite abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von der axialen Anpresskraft. Der Außen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet; dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Aus demselben Grunde kann die Dichtung relativ weich gehalten werden, was der Dichtheit auch bei unebener Fläche zugute kommt. Ölschaugläser GN 743.3 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 743.3 |
| Werkstoff | messing/esg-glas |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
