GN546-15-G3/8 Ölschauglas ohne Markierungsring, glasklarer Kunststoff
Ölschaugläser ohne Markierungsring, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 546-15-G3/8
Rubix:177551
Hersteller:GN 546-15-G3/8




Produktdetails : GN546-15-G3/8 Ölschauglas ohne Markierungsring, glasklarer Kunststoff
Ölschaugläser GN 546 werden hauptsächlich als Ölumlaufanzeiger eingesetzt. Diese Ölschaugläser aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm, Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 546 |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
