K0465.141012 Entlüftungsschraube mit Ölmessstab, Form:A, Kunststoff
Entlüftungsschraube mit Ölmessstab Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0465.141012
Rubix:336701
EAN:4059245193028



Dokumente
Produktdetails : K0465.141012 Entlüftungsschraube mit Ölmessstab, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Ölmessstab phosphatiert.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben.
Entlüftungsschraube mit Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 36,6 g |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Form | a |
| Länge | 18 mm |
| Werkstoff | gehäuse, deckel thermoplast polyamid 66; ölmessstab zink; o-ring gummi (nbr) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage