K0468.33012 Ölmessstab, Form:C, Kunststoff
Ölmessstab Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0468.33012
Rubix:336732
EAN:4059245193264



Dokumente
Produktdetails : K0468.33012 Ölmessstab, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25,5 g |
|---|---|
| Durchmesser | 4 mm |
| Form | c |
| Länge | 36 mm |
| Werkstoff | griffteil: thermoplastisches polyamid (pa); ölmessstab: stahl, phosphatiert; o-ring: nbr, 70 shore |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen