OKS 2801 400ML OKS 2801 Lecksucher, Spray 400 ml Spray
OKS 2801
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:2801 400ML
Rubix:67195
Hersteller:2801
EAN:4038127601813

Dokumente
Produktdetails : OKS 2801 400ML OKS 2801 Lecksucher, Spray 400 ml Spray
OKS 2801 Lecksucher. Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern. Blasenbildung zeigt Gasverluste an. Universell einsetzbar. Ungiftig. Zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet. Anwendungsgebiete: Lecksuchen. Einsatzgebiet: Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern. Blasenbildung zeigt Gasverluste an. Universell einsetzbar. Ungiftig. Zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet. Eigenschaften / Freigaben: Arbeitsplatzfreundlich, Sprühbar mit Airspray. Zusammensetzung: farblos, Wirkstoffe, Korrosionsschutz, Wasser. Anwendungshinweise: Benetzen der zu prüfenden Stelle mittels Air Spray System oder Pinsel. Blasenbildung zeigt Undichtigkeit an. Vor Frost schützen. Bei Anwendung auf Polyamidleitungen Produkt anschließend mit Wasser abwaschen. Einsatztemperatur: bis + 80°C.
Sicheres Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Leitungen, Armaturen und Behälter von Druckluft, Sauerstoff, Gasen und Kältemitteln. Spart Energie und warnt vor Gasverlust, da auch kleinste Undichtigkeiten durch Blasenbildung an der undichten Stelle sofort sichtbar werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 406 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Zolltarifcode | 34029010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std