OKS 2800 5LITER OKS 2800 Lecksucher 5L Kanister
OKS 2800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:2800 5L
Rubix:121751
Hersteller:1106670235
EAN:4038127601783

Dokumente
Produktdetails : OKS 2800 5LITER OKS 2800 Lecksucher 5L Kanister
OKS 2800 Lecksucher. Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern. Blasenbildung zeigt Gasverluste an. Universell einsetzbar. Ungiftig. Zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet. Anwendungsgebiete: Lecksuchen. Einsatzgebiet: Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern. Blasenbildung zeigt Gasverluste an. Universell einsetzbar. Ungiftig. Zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet. Eigenschaften / Freigaben: Arbeitsplatzfreundlich, Sprühbar mit Airspray. Zusammensetzung: farblos, Wirkstoffe, Korrosionsschutz, Wasser. Anwendungshinweise: Benetzen der zu prüfenden Stelle mittels Air Spray System oder Pinsel. Blasenbildung zeigt Undichtigkeit an. Vor Frost schützen. Bei Anwendung auf Polyamidleitungen Produkt anschließend mit Wasser abwaschen. Einsatztemperatur: bis + 80°C.
Sicheres Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Leitungen, Armaturen und Behälter von Druckluft, Sauerstoff, Gasen und Kältemitteln. Spart Energie und warnt vor Gasverlust, da auch kleinste Undichtigkeiten durch Blasenbildung an der undichten Stelle sofort sichtbar werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Zolltarifcode | 34029010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std