OKS-2811 400ML OKS 2811 Lecksucher, frostsicher, Spray 400ML Spray


OKS 2811

Referenzen
oks:OKS 2811 400ML
rubix:121754
ean:4038127201969
OKS-2811 400ML OKS 2811 Lecksucher, frostsicher, Spray 400ML Spray
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-2811 400ML OKS 2811 Lecksucher, frostsicher, Spray 400ML Spray


OKS 2811 Lecksucher frostsicher. Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern bis -15°C. Blasenbildung zeigt Gasverluste an. Universell einsetzbar. Ungiftig. Zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet. Anwendungsgebiete: Lecksuchen. Einsatzgebiet: Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern bis -15°C. Blasenbildung zeigt Gasverluste an. Universell einsetzbar. Ungiftig. Zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet. Eigenschaften / Freigaben: Arbeitsplatzfreundlich, Tiefe Temperaturen. Zusammensetzung: weiß, Wirkstoffe, Korrosionsschutz, Wasser. Anwendungshinweise: Benetzen der zu prüfenden Stelle mittels Handsprüher, Pinsel bzw. durch Aufsprühen. Basenbildung zeigt Undichtigkeit an. Bei Anwendung auf Kunststoffleitungen anschließend mit Wasser abwaschen. Einsatztemperatur: -15°C bis +70°C.
Sicheres Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Leitungen, Armaturen und Behälter von Druckluft, Sauerstoff, Gasen und Kältemitteln bei Temperaturen bis -15°C. Spart Energie und warnt vor Gasverlust, da auch kleinste Undichtigkeiten durch Blasenbildung an der undichten Stelle sofort sichtbar werden.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen400 ml
Zolltarifcode34021190
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,46 exkl. MwSt.
/ Stück
14,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std