OKS 1112 500G OKS 1112 Siliconfett für Vakuum-Hähne 500 g Dose
OKS 1112
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1112 500G
Rubix:139899
Hersteller:1106490441
EAN:4038127402694

Dokumente
Produktdetails : OKS 1112 500G OKS 1112 Siliconfett für Vakuum-Hähne 500 g Dose
OKS 1112 Siliconfett für Vakuum-Hähne. Für Schieber und Hähne. Sehr gute Medienbeständigkeit, z.B. gegen Kalt- und Heißwasser, Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol. Stark haftend und dichtend. Einsatz in Vakuumanlagen und Laborgeräten. DIN 51 502: MSI4S-40. Anwendungsgebiete: Dichtungen, Armaturen. Einsatzgebiet: Für Schieber und Hähne. Sehr gute Medienbeständigkeit, z.B. gegen Kalt- und Heißwasser, Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol. Stark haftend und dichtend. Einsatz in Vakuumanlagen und Laborgeräten, wenn die Konsistenz anderer Siliconfette nicht ausreicht. Eigenschaften / Freigaben: Wassereinfluss, Kunststoffverträglichkeit, DIN 51 502: MSI4S-40. Zusammensetzung: transparent, Siliconöl, anorganischer Verdicker. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +200°C, NLGI-Klasse: 3, DN-Wert (dm x n): n.a., Grundölviskosität (40°C): 100.000 mm2/s, Verdampfungsverlust (24h/200°C): < 3,0 Gew.-%
Für Schieber und Hähne. Sehr gute Medienbeständigkeit, z.B. gegen Kalt- und Heißwasser, Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol. Stark haftend und dichtend. Einsatz in Vakuumanlagen und Laborgeräten, wenn die Konsistenz anderer Siliconfette nicht ausreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Packung | dose |
| Fassungsvermögen | 500 g |
| Farbe | farblos |
| Basis | siliconöl |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Sortiment | gate valves and taps |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std