9552320200 Storchschnabelzange gebogen tauchisoliert 200mm
Storchschnabelzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:52320200, 9552320200
Rubix:1558458
Hersteller:52320200
EAN:4317784345408
Produktdetails : 9552320200 Storchschnabelzange gebogen tauchisoliert 200mm
Storchschnabelzange gebogen tauchisoliert 200mm FORMAT
Storchschnabelzange, Kopf poliert, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Storchschnabelzange, Kopf poliert, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

