9539090010 Vornschrägschneider Elektronik mit kleiner Fase 115mm
Elektr.Vornschrägschn.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53500010, 9539090010
Rubix:1039251
Hersteller:9539090010
Produktdetails : 9539090010 Vornschrägschneider Elektronik mit kleiner Fase 115mm
Vornschrägschneider Elektronik mit kleiner Fase 115mm KNIPEX
Elektronik-Schrägschneider Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk, mit Öffnungsfeder. Schneiden gehärtet (58 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.
Elektronik-Schrägschneider Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk, mit Öffnungsfeder. Schneiden gehärtet (58 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std