OR 20.00X2.50 NBR 72 872 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:444495
Rubix:1073927
Hersteller:444495
OR 20.00X2.50 NBR 72 872 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 20.00X2.50 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.
O-Ring NBR

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,419 g
Innendurchmesser20 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
3,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,60 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 99 Stück
3,03 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,64 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,58 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,49 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,36 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,24 € exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,21 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std