OR 115.00X5.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67004647
Rubix:40257
Hersteller:O-RING 115,00 5,00 NBR 70
OR 115.00X5.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser115 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 115.00X5.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-RINGE NBR 70 SHORE

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Innendurchmesser115 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,34 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
0,31 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,29 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,28 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 99999
0,21 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,20 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std